COTTERMAN F17W C1 Sabit Merdiven Geçişli 19 Feet 8 İnç H Çelik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sabit Merdiven |
Tırmanma açısı | 90 Dereceleri |
Çıkış | ileri |
Bitiş | Gri Toz Boya |
Merdiven Yüksekliği | 16ft. |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Malzeme | Çelik |
Basamak Sayısı | 17 |
Adım Sayısı | 17 |
Toplam yükseklik | 19 '8 " |
toplam Genişlik | 22 " |
Basamak Dia. | 3 / 4 " |
Basamak Genişliği | 16 " |
Açıklık | 42 " |
Merdiven Açısı | 90 Dereceleri |
Adım Genişliği | 16 " |
Üst Basamak Yüksekliği | 16 ft. |
Yukarıdan Aşağıya Basamak | 16 ft. |
Yürümek | Oluklu Çelik |
Diş Derinliği | 3 / 4 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 83.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 599.44 |
Gemi genişliği (cm) | 66.04 |
HS kodu | 7326908560 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Merdiven Yüksekliği | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
F19W C1 | 18ft. | 19 | 21 '8 " | 22 " | €1,291.97 | TEKLİF TALEBİ
|
F17S C1 | 16ft. | 17 | 16 '3 " | 22 " | €961.26 | TEKLİF TALEBİ
|
F19S C1 | 18ft. | 19 | 18 '3 " | 22 " | €1,067.84 | TEKLİF TALEBİ
|
F9W C1 | 8ft. | 9 | 11 '8 " | 22 " | €680.32 | TEKLİF TALEBİ
|
F11W C1 | 10ft. | 11 | 13 '8 " | 22 " | €912.48 | TEKLİF TALEBİ
|
F13W C1 | 12ft. | 13 | 15 '8 " | 22 " | €1,034.12 | TEKLİF TALEBİ
|
F15W C1 | 14ft. | 15 | 17 '8 " | 22 " | €1,067.17 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00