COTTERMAN ML-15W 15 ft. manuel vinç Personel Kaldırma, Çelik, Manuel Vinç, 300 lb, 15 ft
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Personel Kaldırma |
Taban Uzunluğu | 59 " |
Taban Genişliği | 29 " |
Tekerlek Çapı | 8" |
tekerler | fenolik |
Kapalı yükseklik | 6 ft. 7 " |
sürücü | İtip kakmak |
Genişletilmiş Uzunluk | 59 " |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükleme kapasitesi | 300 lb |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 21 ft. |
Toplam yükseklik | 222 " |
Uzunluk | 59 " |
toplam Genişlik | 29 " |
Platform Derinliği | 25.5 " |
Platform Yüksekliği | 15 '0 " |
Platform Genişliği | 29 " |
Güç Kaynağı | Manuel vinç |
Geri Çekilmiş Uzunluk | 59 " |
Adım Derinliği | 59 " |
Adım Genişliği | 63 " |
Katlanmış Yükseklik | 79 " |
Çalışma Yüksekliği | 21 ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 371.95 |
Gemi yüksekliği (cm) | 220.98 |
Gemi uzunluğu (cm) | 175.26 |
Gemi genişliği (cm) | 96.52 |
HS kodu | 8427900040 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00