COTTERMAN SASA4A10E10C50P6 Katlanır Haddeleme Güvenlik Merdiveni Platformu 40in H
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Katlanır Tekerlekli Güvenlik Merdiveni |
Çalıştırma Tipi | Statik |
Montajlı / Montajsız | montajlı |
Temel Derinlik | 35 " |
Taban Genişliği | 20 " |
Alt genişlik | 20 " |
Tırmanma açısı | 59 Dereceleri |
Renk | Doğal (Madenden) |
Bitiş | Alüminyum Fabrikası |
Küpeşte Yüksekliği | 30 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 350 lb |
Malzeme | Alüminyum |
Adım Sayısı | 4 |
Toplam yükseklik | 70 " |
toplam Genişlik | 20 " |
Platform Derinliği | 10 " |
Platform Yüksekliği | 40 " |
Platform Genişliği | 16 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 16 " |
Yürümek | Delikli |
Gemi ağırlığı (kg) | 14.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 25.4 |
Gemi uzunluğu (cm) | 193.04 |
Gemi genişliği (cm) | 50.8 |
HS kodu | 7616995030 |
PLATFORM | Model | Temel Derinlik | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Platform Yüksekliği | Yürümek | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SASA2A10E10C50P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | Delikli | €703.11 | ||
SASA3A10E10C50P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | Delikli | €767.30 | ||
SASA2A2E10C50P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | Kauçuk | €735.37 | ||
SASA3A2E10C50P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | Kauçuk | €898.54 | ||
SASA4A2E10C50P6 | 35 " | 4 | 70 " | 40 " | Kauçuk | €1,062.40 | TEKLİF TALEBİ
| |
SASA2A3E10C50P6 | 22 " | 2 | 50 " | 20 " | tırtıklı | €686.54 | ||
SASA3A3E10C50P6 | 28 " | 3 | 60 " | 30 " | tırtıklı | €675.10 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00