Cotterman St-320 A2 C1 P5 | Tekerlekli Merdiven Kaynaklı Platform 27 inç H | 6mxe6 | Raptor Supplies Türkiye
COTTERMAN ST-320 A2 C1 P5 Tekerlekli Merdiven Kaynaklı Platform 27 inç H | AE9WEW 6MXE6

COTTERMAN ST-320 A2 C1 P5 Haddeleme Merdiveni Kaynaklı Platform 27in H

Stoktaki Ürünler
Madde: AE9WEW Model ST-320 A2 C1 P5Çapraz Referans: 6MXE6

İle alın Mayıs 6, Pazartesi

Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.

€780.81 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yuvarlanan Merdiven
Çalıştırma TipiAğırlık
Montajlı / MontajsızKaynaklı
Temel Derinlik32 "
Taban Genişliği24 "
Alt genişlik24 "
Tırmanma açısı59 Dereceleri
RenkGri
BitişElektrostatik toz boyalı
Korkuluklar DahilYok hayır
Yükleme kapasitesi450 lb
MalzemeKaynaklanmış çelik
Adım Sayısı3
Toplam yükseklik31 "
Platform Derinliği14 "
Platform Yüksekliği27 "
Platform Genişliği16 "
Adım Derinliği8"
Adım Genişliği16 "
YürümekKauçuk

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 19.5
Gemi yüksekliği (cm)86.36
Gemi uzunluğu (cm)63.5
Gemi genişliği (cm)83.82
HS kodu7326908560
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikMontajlı / MontajsızTemel DerinlikPlatform DerinliğiPlatform YüksekliğiTaban GenişliğiAlt genişlikRenkÜcret
COTTERMAN ST-200 A2 C1 P5 Merdiveni Kaynaklı Platform 18 İnç Yükseklik | AA9DRT 1CMP5 ST-200 A2 C1-P522 "Kaynaklı20 "8"18 "22 "22 "Gri€657.00
COTTERMAN ST-300 A2 C1 P5 Merdiveni Kaynaklı Platform 27in H | AA9DRU 1CMP6 ST-300 A2 C1-P531 "Kaynaklı27 "8"27 "24 "24 "Gri€798.29
COTTERMAN ST-401 A2 C1 P5 Merdiveni Küpeşte Platformu 36 İnç Yükseklik | AB3HPP 1TGY3 ST-401 A2 C1-P566 "demonte34 "8"36 "25 "25 "Gri€971.79
COTTERMAN ST-501 A2 C1 P5 Merdiveni Küpeşte Platformu 45 İnç Yükseklik | AB3HPQ 1TGY4 ST-501 A2 C1-P575 "montajlı40 "8"45 "26 "26 "Gri€1,082.72
COTTERMAN ST-601 A2 C1 P5 Merdiveni Küpeşte Platformu 54 İnç Yükseklik | AB3HPR 1TGY5 ST-601 A2 C1-P584 "demonte48 "8"54 "27 "27 "Gri€1,238.25
COTTERMAN ST-220 A2 C6 P5 Tekerlekli Merdiven Kaynaklı Platform 18 İnç Yükseklik | AE9TAL 6LYD0 ST-220 A2 C6-P522 "Kaynaklı26 "14 "18 "22 "22 "Kırmızı€662.09
COTTERMAN ST-302 A2 C1 P5 Tekerlekli Merdiven Küpeşte Platformu 27 İnç Yükseklik | AE9TAM 6LYD2 ST-302 A2 C1-P557 "demonte27 "8"27 "24 "24 "Gri€912.73

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COTTERMAN ST-320 A2 C1 P5 Haddeleme Merdiveni Kaynaklı Platform 27in H
€780.81 / Adet