COTTERMAN WMX AT C7 P1 Aksesuar Tepsi Seçeneği
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Aksesuar Tepsisi |
Yükseklik | 1" |
uzunluk | 24 " |
Yükleme kapasitesi | 150 lb |
Toplam yükseklik | 1" |
Uzunluk | 24 " |
toplam Genişlik | 27 " |
genişlik | 27 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 18.14 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 68.58 |
Gemi genişliği (cm) | 60.96 |
HS kodu | 8302497500 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00