COTTERMAN WMX FG C2 P1 Önden Döner Kapı Seçeneği
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ön kapı |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Yükseklik | 47.75 " |
Yükleme kapasitesi | 200 lb |
Toplam yükseklik | 47.75 " |
toplam Genişlik | 23 " |
genişlik | 23 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 17.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 10.16 |
Gemi uzunluğu (cm) | 124.46 |
Gemi genişliği (cm) | 63.5 |
HS kodu | 8302498090 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00