COTTERMAN WMX09R37A9P3 Yuvarlanan Güvenlik Merdiveni Demonte Platform 90in H
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yuvarlanan Güvenlik Merdiveni |
Çalıştırma Tipi | Kilit adımı |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Temel Derinlik | 80 " |
Taban Genişliği | 37 " |
Alt genişlik | 37 " |
Tırmanma açısı | 59 Dereceleri |
Renk | Gri / Sarı |
Bitiş | Elektrostatik toz boyalı |
Küpeşte Yüksekliği | 42 " |
Korkuluklar Dahil | Evet |
Yükleme kapasitesi | 1000 lb |
Malzeme | Çelik |
Adım Sayısı | 9 |
Toplam yükseklik | 132 " |
toplam Genişlik | 37 " |
Platform Derinliği | 24 " |
Platform Yüksekliği | 90 " |
Platform Genişliği | 24 " |
Adım Derinliği | 7" |
Adım Genişliği | 24 " |
Yürümek | Grip'i Aç |
Gemi ağırlığı (kg) | 201.6 |
Gemi yüksekliği (cm) | 119.38 |
Gemi uzunluğu (cm) | 429.26 |
Gemi genişliği (cm) | 99.06 |
HS kodu | 7308909090 |
Model | Platform Yüksekliği | Temel Derinlik | Taban Genişliği | Yürümek | Alt genişlik | Renk | Adım Sayısı | Toplam yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WMX08R37A3P3 | 80 " | 74 " | 37 " | tırtıklı | 37 " | Krom / Sarı | 8 | 122 " | €5,162.63 | TEKLİF TALEBİ
|
WMX12R42A3P3 | 120 " | 98 " | 42 " | tırtıklı | 42 " | Krom / Sarı | 12 | 162 " | €6,102.22 | TEKLİF TALEBİ
|
WMX08R37A9P3 | 80 " | 74 " | 37 " | Grip'i Aç | 37 " | Krom / Sarı | 8 | 122 " | €4,927.85 | TEKLİF TALEBİ
|
WMX11R42A9P3 | 110 " | 92 " | 42 " | Grip'i Aç | 42 " | Krom / Sarı | 11 | 152 " | €5,476.17 | TEKLİF TALEBİ
|
WMX12R42A9P3 | 120 " | 98 " | 42 " | Grip'i Aç | 42 " | Krom / Sarı | 12 | 162 " | €5,898.61 | TEKLİF TALEBİ
|
WMX05R37A3P3 | 50 " | 56 " | 37 " | tırtıklı | 37 " | Gri / Sarı | 5 | 92 " | €4,547.03 | TEKLİF TALEBİ
|
WMX06R37A3P3 | 60 " | 62 " | 37 " | tırtıklı | 37 " | Gri / Sarı | 6 | 102 " | €4,781.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00