COXREELS 1125-4-200-EF-SS Motorlu Hortum Makarası, 1/2 İnç İç Çap, 200 fit Uzunluk, Paslanmaz Çelik
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Temel Boyut | 17.38 x 16 " |
Hortum uzunluğu | 200 ft. |
Dia İçinde. | 1 / 2 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Basınç | 3000 psi |
Montaj Ölçüsü | 15.44 x 10 " |
Dış Çap. | 7 / 8 " |
Toplam yükseklik | 19.25 " |
Uzunluk | 17.63 " |
toplam Genişlik | 25.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 29.25 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Temel Boyut | Hortum uzunluğu | Dia İçinde. | Montaj Ölçüsü | Dış Çap. | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-100-A-SP | 11.38 x 16 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | €2,619.27 | ||
1125-4-100-A-SS | 11.38 x 16 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1125-4-100-AB-SP | 11.38 x 16 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1125-4-100-AB-SS | 11.38 x 16 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1125-4-100-E-SP | 11.38 x 16 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | €2,891.08 | ||
1125-4-100-E-SS | 11.38 x 16 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | €2,570.23 | ||
1125-4-100-EA-SP | 11.38 x 16 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | €2,742.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00