COXREELS 1125-5-200-AB-SS Motorlu Hortum Makarası, 3/4 İnç İç Çap, 200 feet Uzunluk, Paslanmaz Çelik
Madde: CF3LJG
Modeli: 1125-5-200-AB-SS
İle alın Mayıs 17, Cuma
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 17, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hortum makarası |
Temel Boyut | 29.38 x 16 " |
Hortum uzunluğu | 200 ft. |
Dia İçinde. | 3 / 4 " |
Malzeme | Paslanmaz çelik |
Maks. Basınç | 3000 psi |
Montaj Ölçüsü | 27.44 x 10 " |
Dış Çap. | 1 1 / 4 " |
Toplam yükseklik | 19.25 " |
Uzunluk | 17.63 " |
toplam Genişlik | 35.38 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 28.35 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Temel Boyut | Hortum uzunluğu | Dia İçinde. | Montaj Ölçüsü | Dış Çap. | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1125-4-100-A-SP | 11.38 x 16 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | €2,619.27 | ||
1125-4-100-A-SS | 11.38 x 16 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1125-4-100-AB-SP | 11.38 x 16 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1125-4-100-AB-SS | 11.38 x 16 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 17 " | - | TEKLİF TALEBİ
| |
1125-4-100-E-SP | 11.38 x 16 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | €2,891.08 | ||
1125-4-100-E-SS | 11.38 x 16 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | €2,570.23 | ||
1125-4-100-EA-SP | 11.38 x 16 " | 100 ft. | 1 / 2 " | 9.44 x 10 " | 7 / 8 " | 19.25 " | 19.75 " | €2,742.22 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00