COXREELS 1125P-4-12-EF El Krank Hortum Makarası, 1/2 İnç İç Çap, 200 Feet Uzunluk
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El Krank Hortum Makarası |
Temel Boyut | 17.38 x 16 " |
Hortum uzunluğu | 200 ft. |
Dia İçinde. | 1 / 2 " |
Maks. Basınç | 6000 psi |
Montaj Ölçüsü | 15.44 x 10 " |
Dış Çap. | 7 / 8 " |
Toplam yükseklik | 19.25 " |
Uzunluk | 17.63 " |
toplam Genişlik | 25.75 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.4 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Temel Boyut | Hortum uzunluğu | Montaj Ölçüsü | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1125P-4-12-C | 17.38 x 15.38 " | 200 ft. | 15.44 x 10 " | 18.63 " | 25.75 " | €1,286.92 | |
1125P-4-6-C | 11.38 x 15.38 " | 100 ft. | 9.44 x 10 " | 18.63 " | 19.75 " | €1,297.61 | |
1125P-4-8 | 13.38 x 15.38 " | 150 ft. | 11.44 x 10 " | 18.63 " | 21.75 " | €960.85 | |
1125P-4-8-C | 13.38 x 15.38 " | 150 ft. | 11.44 x 10 " | 18.63 " | 21.75 " | €1,297.61 | |
1125P-4-12-A | 17.38 x 16 " | 200 ft. | 15.44 x 10 " | 19.25 " | 23 " | €1,727.92 | |
1125P-4-12-E | 17.38 x 16 " | 200 ft. | 15.44 x 10 " | 19.25 " | 25.75 " | €1,659.76 | |
1125P-4-12-EA | 17.38 x 16 " | 200 ft. | 15.44 x 10 " | 19.25 " | 25.75 " | €1,917.68 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00