COXREELS 1125PCL-8M-AB Motorlu Kablo Makarası, 250 Feet Uzunluk, 600V, 45A
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kordon Makarası |
Temel Boyut | 13.38 x 16 " |
Hortum uzunluğu | 250 ft. |
Giren akım | 45A |
Montaj Ölçüsü | 11.44 x 10 " |
Toplam yükseklik | 18.5 " |
Uzunluk | 17.5 " |
toplam Genişlik | 18.88 " |
Gerilim | 600V |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.35 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Toplam yükseklik | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|
1125PCL-8-A | 18.5 " | 18.88 " | €2,175.60 | |
1125PCL-8-AB | 18.5 " | 18.88 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
1125PCL-8-E | 19.13 " | 21.63 " | €2,115.46 | |
1125PCL-8-EA | 19.13 " | 21.63 " | €2,497.66 | |
1125PCL-8-EB | 19.13 " | 21.63 " | €2,354.67 | |
1125PCL-8-ED | 19.13 " | 21.63 " | €2,279.84 | |
1125PCL-8-EF | 19.13 " | 21.63 " | €2,352.00 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00