<span Class='notranslate'>Coxreels </span> Lg-lp-320-hv | Spring Return Hose Reel, 20 Ft. Length, 3/8 Inch I.d., 3/8 Inch Mnpt, Brass, Blue | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

COXREELS LG-LP-320-HV Spring Return Hose Reel, 20 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass, Blue | CF3MGZ 60GW06

COXREELS LG-LP-320-HV Spring Return Hose Reel, 20 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass, Blue

Stoktaki Ürünler
Madde: CF3MGZ Model: LG-LP-320-HVÇapraz Referans: 60GW06
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
€365.86 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hortum makarası
Temel Boyut8.38 x 4.69 "
EAN0674255752498
Hortum uzunluğu20 ft.
Dia İçinde.3 / 8 "
Maks. Basınç300 psi
Montaj Ölçüsü2.5 x 6 "
Dış Çap.5 / 8 "
Toplam yükseklik10.63 "
Uzunluk10.5 "
toplam Genişlik5.25 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 4.95
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Detayı:

  • Yüksek Görünürlük

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelUzunlukTemel BoyutHortum uzunluğutoplam GenişlikDia İçinde.+Montaj ÖlçüsüDış Çap.Ücret
COXREELS P-LP-325-HV Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 25 ft. Uzunluk, 3/8 İnç ID, 3/8 İnç MNPT, Pirinç, Mavi | CF3KMR 60GW07 P-LP-325-HV13.5 "5 x 6 "25 ft.6.5 "3 / 8 "Hortum makarası3 x 5 "5 / 8 "€447.05
COXREELS P-LP-350-HV Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 50 ft. Uzunluk, 3/8 İnç ID, 3/8 İnç MNPT, Pirinç, Mavi | CF3KMT 60GW08 P-LP-350-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.6.75 "3 / 8 "Hortum makarası4 x 5 "5 / 8 "€662.05
COXREELS P-LP-425-HV Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 25 ft. Uzunluk, 1/2 İnç ID, 1/2 İnç MNPT, Pirinç, Mavi | CF3KMU 60GW09 P-LP-425-HV17.33 "6 x 6 "25 ft.7"1 / 2 "Hortum makarası4 x 5 "13 / 16 "€556.16
COXREELS P-LP-450-HV Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 50 ft. Uzunluk, 1/2 İnç ID, 1/2 İnç MNPT, Pirinç, Mavi | CF3KMV 60GW10 P-LP-450-HV17.33 "6 x 6 "50 ft.7"1 / 2 "Hortum makarası4 x 5 "13 / 16 "€722.52
COXREELS SH-N-3100-HV Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 100 ft. Uzunluk, 3/8 İnç ID, 3/8 İnç MNPT, Pirinç, Mavi | CF3KQU 60GW13 SH-N-3100-HV24 "6 x 6 "100 ft.8.25 "3 / 8 "Hortum makarası4 x 5 "5 / 8 "€1,104.92
COXREELS SH-N-350-HV Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 50 ft. Uzunluk, 3/8 İnç ID, 3/8 İnç MNPT, Pirinç, Mavi | CF3KQV 60GW11 SH-N-350-HV19.5 "6 x 6 "50 ft.8.25 "3 / 8 "Hortum makarası4 x 5 "5 / 8 "€798.91
COXREELS SH-N-375-HV Yay Geri Dönüşlü Hortum Makarası, 75 ft. Uzunluk, 3/8 İnç ID, 3/8 İnç MNPT, Pirinç, Mavi | CF3KQW 60GW12 SH-N-375-HV24 "6 x 6 "75 ft.8.25 "3 / 8 "Hortum makarası4 x 5 "5 / 8 "€903.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

COXREELS LG-LP-320-HV Spring Return Hose Reel, 20 ft. Length, 3/8 Inch I.D., 3/8 Inch MNPT, Brass, Blue
€365.86 / Adet