Cpi E1117-553 | Su Geçirmez Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | 5dkf5 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CPI E1117-553 Su Geçirmez Limit Switch Üst Aktüatör Spdt | AE3JAX 5DKF5

CPI E1117-553 Su Geçirmez Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt

Stoktaki Ürünler
Madde: AE3JAX Model: E1117-553Çapraz Referans: 5DKF5
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
€104.97 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Su Geçirmez Limit Anahtarı
Aktüatör Uzunluğu0.81 "
Aktüatör KonumuIyi
Aktüatör StiliÖzel
Amper5
Kol MalzemesiPaslanmaz çelik
Kol Genişliği0.86 "(Maksimum)
gövde MalzemesiPaslanmaz Çelik ve TPR
İletişim FormuSPDT
derinlik0.97 "
Elektriksel bağlantıİlanlar
Yükseklik2.23 "
IP Rating68
hareketTek Yön Dikey ve Yön Yatay
NEMA DeğerlendirmesiNEMA Değerlendirmesi yok
Çalışma sıcaklığı. Aralık-40 Derece ila 185 Derece F
Silindir Çapı.0.38 "
Rulo MalzemesiNaylon
Rulo Genişliği0.48 "
Seyir mesafesi0.430 "Nominal
Voltaj derecesi120AC / 28DC
genişlik1.75 "
Kablolama GirişiUygulanamaz

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.09
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)7.87
Gemi genişliği (cm)5.33
HS kodu8536509055
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAktüatör UzunluğuderinlikYükseklikRulo MalzemesiRulo GenişliğiSeyir mesafesiÜcret
CPI E1092-555 Su Geçirmez Limit Switch Üst Aktüatör Spdt | AE3JAW 5DKF4 E1092-5550.81 "0.97 "2.23 "Paslanmaz çelik0.44 "0.690 "Maksimum€95.59
CPI E1134-505 Su Geçirmez Limit Switch Üst Aktüatör Spdt | AE3JAY 5DKF6 E1134-5050.56 "1.75 "1.01 "Naylon0.25 "0.360 "Nominal€117.73
CPI E1264-503 Su Geçirmezlik Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt | AE3JAZ 5DKF7 E1264-5031.04 "0.97 "2.17 "--1 "Nominal€139.78

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CPI E1117-553 Su Geçirmez Limit Anahtarı Üst Aktüatör Spdt
€104.97 / Adet