Cree Cr-le-32l-35k-s | Led Işık Motoru 3500k 3200l 35w | 43y226 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CREE CR-LE-32L-35K-S Led Hafif Motor 3500k 3200l 35w | AD4RLK 43Y226

CREE CR-LE-32L-35K-S Led Işık Motoru 3500k 3200l 35w

Stoktaki Ürünler
Öğe: AD4RLK Modeli: CR-LE-32L-35K-SÇapraz Referans: 43Y226
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
€570.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+LED Işık Motoru
Renk sıcaklığı.3500K
CRI90
Kısılabilir / KısılamazDimli
Yeşil Sertifika veya Diğer TanımaDesignLights Konsorsiyumu (DLC)
LED Değiştirme3 Lamba LFL
uzunluk24 "
lümen3200
Watt Başına Lümen90
Nominal Yaşam50,000 saat.
Sıcaklık. menzil0 ila 35 Derece C
Gerilim120 için 277
Garanti10 yıl
Watt35
genişlik12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 2.72
Gemi yüksekliği (cm)12.19
Gemi uzunluğu (cm)57.4
Gemi genişliği (cm)28.19
HS kodu8539390000
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLED DeğiştirmeuzunluklümenWatt Başına LümenWattÜcret
CREE CR-LE-40L-35K-S Led Hafif Motor 3500k 4000l 44w | AD4RLP 43Y232 CR-LE-40L-35K-S3 Lamba LFL48 "40009044€652.20
CREE CR-LE-50L-35K-S Led Hafif Motor 3500k 5000l 50w | AD4RLR 43Y234 CR-LE-50L-35K-S3 Lamba LFL48 "500010050€245.44
CREE CR-LE-40L-35K-10V Led Hafif Motor 3500k 4000l 44w | AD4RLU 43Y238 CR-LE-40L-35K-10V4 Lamba LFL48 "40009044€740.97
CREE CR-LE-50L-35K-10V Led Hafif Motor 3500k 5000l 50w | AD4RLW 43Y240 CR-LE-50L-35K-10V4 Lamba LFL48 "500010050€857.66

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CREE CR-LE-32L-35K-S Led Işık Motoru 3500k 3200l 35w
€570.93 / Adet