CREE CR14-50L-40K-10V Led Trofer 4000k 5000l 50w
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | LED Gömme Troffer |
Renk sıcaklığı. | 4000K |
CRI | 90 |
Dizayn | Mimari Troffer |
Kısılabilir / Kısılamaz | Dimli |
Yeşil Sertifika veya Diğer Tanıma | DesignLights Konsorsiyumu (DLC) |
Yükseklik | 4.5 " |
LED Değiştirme | 2 Lamba LFL |
uzunluk | 47 7 / 10 " |
lümen | 5000 |
Watt Başına Lümen | 100 |
Nominal Yaşam | 50,000 saat. |
Sıcaklık. menzil | 0 ila 35 Derece C |
Gerilim | 120 için 277 |
Garanti | 10 yıl |
Watt | 50 |
genişlik | 11 7 / 10 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 6.4 |
Gemi yüksekliği (cm) | 12.45 |
Gemi uzunluğu (cm) | 122.43 |
Gemi genişliği (cm) | 30.48 |
HS kodu | 9405101000 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Renk sıcaklığı. | CRI | lümen | Watt Başına Lümen | Gerilim | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CR14-40L-35K-S-HD | 3500K | 80 | 4000 | 90 | 120/277 | 40 | €461.41 | |
CR14-40L-35K-S | 3500K | 90 | 4000 | 90 | 120 için 277 | 36 | €629.29 | |
CR14-50L-35K-S | 3500K | 90 | 5000 | 100 | 120 için 277 | 50 | €722.36 | |
CR14-40L-35K-10V | 3500K | 90 | 4000 | 90 | 120 için 277 | 44 | €671.52 | |
CR14-40L-40K-10V | 4000K | 90 | 4000 | 100 | 120 için 277 | 40 | €543.60 | |
CR14-50L-35K-10V | 3500K | 90 | 5000 | 100 | 120 için 277 | 50 | €796.09 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00