CROWN NRR0072CH Silecek/Kazıyıcı Rulo 60 fit Uzunluk x 6 fit Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Silecek / Kazıyıcı Merdane |
antimikrobiyal | Yok hayır |
Destek Malzemesi | Vinil |
Fren Hidroliğine Dayanıklı | Yok hayır |
Renk | Mangal kömürü |
kenarlar | Düz |
Yangına Dayanıklı / Yangın Geciktirici | Yangına dayanıklı |
Kapalı / Açık | İç Aydınlatma |
uzunluk | 60ft. |
Paspas Özellikleri | Neme Hapseder, Çabuk Kuruma ve Solmaya Dirençli Vinil Arka Kaplama, Zeminlerin Korunmasına Yardımcı Olmak için Nem Bariyeri Sağlar |
Mat Şekli | Dikdörtgen |
Mat Yüzey Deseni | Nervürlü Elyaf Deseni |
Mat Dokuma | İğne Yumruk |
Malzeme | Polipropilen |
Yüzey malzemesi | Polipropilen |
Kalınlık | 5 / 16 " |
Ağırlık | 216 oz./sq. yd. |
genişlik | 6ft. |
Gemi ağırlığı (kg) | 125.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 45.72 |
Gemi uzunluğu (cm) | 187.96 |
Gemi genişliği (cm) | 45.72 |
HS kodu | 5703202090 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00