Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CUSH-A-NATOR CN06SS Yastıklı Kelepçe Standart 3/8 İnç Boru 304 Paslanmaz Çelik | AG3FYH 33KF83

CUSH-A-NATOR CN06SS Yastıklı Kelepçe Standart 3/8 İnç Tüp 304 Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3FYH Modeli: CN06SSÇapraz Referans: 33KF83
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
€13.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yastıklı Kelepçe
Donanım Malzemesi304 Paslanmaz Çelik
Yükseklik1.13 "
Malzeme EkleTermoplastik Elastomer
uzunluk1.62 "
MalzemePaslanmaz Çelik 304 Kelepçe, Standart TPE Yastık
Sıcaklık. menzil-50 Derece 275 Derece
tüp Boyutu3 / 8 "
TipStandart
genişlik0.82 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.05
Gemi yüksekliği (cm)2.87
Gemi uzunluğu (cm)2.08
Gemi genişliği (cm)4.11
HS kodu7326908530

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDonanım MalzemesiYükseklikMalzemeBoru Boyututüp BoyutugenişlikÜcret
CUSH-A-NATOR CN04 Yastıklı Kelepçe Standart 1/4 İnç Çelik Boru | AG3FWT 33KF46 CN04Kaplama çelik0.98 "Çelik Kelepçe, Standart TPE Yastık-1 / 4 "0.62 "€5.38
CUSH-A-NATOR CN06 Yastıklı Kelepçe Standart 3/8 İnç Çelik Boru | AG3FWU 33KF47 CN06Kaplama çelik1.13 "Çelik Kelepçe, Standart TPE Yastık-3 / 8 "0.82 "€5.16
CUSH-A-NATOR CN08 Yastıklı Kelepçe Standart 1/2 İnç Çelik Boru | AG3FWV 33KF48 CN08Kaplama çelik1.34 "Çelik Kelepçe, Standart TPE Yastık-1 / 2 "0.94 "€5.26
CUSH-A-NATOR CN10 Yastıklı Kelepçe Standart 5/8 İnç Çelik Boru | AG3FWW 33KF49 CN10Kaplama çelik1.54 "Çelik Kelepçe, Standart TPE Yastık-5 / 8 "1.06 "€5.64
CUSH-A-NATOR CN12 Yastıklı Kelepçe Standart 3/4 İnç Boru Çelik | AG3FWX 33KF50 CN12Kaplama çelik1.68 "Çelik Kelepçe, Standart TPE Yastık-3 / 4 "1.2 "€6.42
CUSH-A-NATOR CN14 Yastıklı Kelepçe Standart 7/8 Çelik Boru | AG3FWY 33KF51 CN14Kaplama çelik1.82 "Çelik Kelepçe, Standart TPE Yastık-7 / 8 "1.31 "€6.94
CUSH-A-NATOR CN16 Yastıklı Kelepçe Standart 1 İnç Çelik Boru | AG3FWZ 33KF52 CN16Kaplama çelik1.95 "Çelik Kelepçe, Standart TPE Yastık-1"1.44 "€7.35

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CUSH-A-NATOR CN06SS Yastıklı Kelepçe Standart 3/8 İnç Tüp 304 Paslanmaz Çelik
€13.05 / Adet