Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

CUSH-A-NATOR HT10 Yastıklı Kelepçe Ht 5/8 İnç Çelik Boru | AG3GBD 33KG58

CUSH-A-NATOR HT10 Yastıklı Kelepçe Ht 5/8 İnç Boru Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AG3GBD Model: HT10Çapraz Referans: 33KG58
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
€6.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yastıklı Kelepçe
Donanım MalzemesiKaplama çelik
Yükseklik1.54 "
Malzeme EkleTermoplastik Elastomer
uzunluk1.62 "
MalzemeÇelik Kelepçe, Yüksek Sıcaklık TPE Yastığı
Sıcaklık. menzil-65 Derece 340 Derece
tüp Boyutu5 / 8 "
TipYüksek sıcaklık
genişlik1.06 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)3.91
Gemi uzunluğu (cm)2.69
Gemi genişliği (cm)4.11
HS kodu7326908530

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelDonanım MalzemesiYükseklikMalzemeBoru Boyututüp BoyutugenişlikÜcret
CUSH-A-NATOR HT17PS6 Yastıklı Kelepçe Ht 3/4 İnç Boru 316 Paslanmaz Çelik | AG3FPX 33KH56 HT17PS6316 Paslanmaz Çelik2.08 "Paslanmaz Çelik 316 Kelepçe, Yüksek Sıcaklık TPE Yastığı3 / 4 "-1.57 "€34.26
CUSH-A-NATOR HT21PS6 Yastıklı Kelepçe Ht 1 İnç Boru 316 Paslanmaz Çelik | AG3FPY 33KH57 HT21PS6316 Paslanmaz Çelik2.34 "Paslanmaz Çelik 316 Kelepçe, Yüksek Sıcaklık TPE Yastığı1"-1.76 "€40.96
CUSH-A-NATOR HT30PS6 Yastıklı Kelepçe Ht 1-1 / 2 İnç Boru 316 Paslanmaz Çelik | AG3FPZ 33KH58 HT30PS6316 Paslanmaz Çelik2.86 "Paslanmaz Çelik 316 Kelepçe, Yüksek Sıcaklık TPE Yastığı1.5 "-2.32 "€57.05
CUSH-A-NATOR HT40PS6 Yastıklı Kelepçe Ht 2-1 / 2 İnç Boru 316 Paslanmaz Çelik | AG3FQA 33KH60 HT40PS6316 Paslanmaz Çelik4.17 "Paslanmaz Çelik 316 Kelepçe, Yüksek Sıcaklık TPE Yastığı2.5 "-3.32 "€92.15
CUSH-A-NATOR HT04 Yastıklı Kelepçe Ht 1/4 İnç Çelik Boru | AG3GBA 33KG55 HT04Kaplama çelik0.98 "Çelik Kelepçe, Yüksek Sıcaklık TPE Yastığı-1 / 4 "0.62 "€6.38
CUSH-A-NATOR HT06 Yastıklı Kelepçe Ht 3/8 İnç Çelik Boru | AG3GBB 33KG56 HT06Kaplama çelik1.13 "Çelik Kelepçe, Yüksek Sıcaklık TPE Yastığı-3 / 8 "0.82 "€6.38
CUSH-A-NATOR HT08 Yastıklı Kelepçe Ht 1/2 İnç Çelik Boru | AG3GBC 33KG57 HT08Kaplama çelik1.34 "Çelik Kelepçe, Yüksek Sıcaklık TPE Yastığı-1 / 2 "0.94 "€6.38

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

CUSH-A-NATOR HT10 Yastıklı Kelepçe Ht 5/8 İnç Boru Çelik
€6.62 / Adet