D-LINE US/R2D1608W/GR Yarım Yuvarlak Uzunluk 79 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yarım Yuvarlak D-Line Uzunluğu |
Renk | Beyaz |
kapak Tipi | PVC |
Bitiş | Yarı parlak |
Yükseklik | 0.3 " |
uzunluk | 79 " |
Malzeme | PVC |
Montaj | Yapıştırıcı / Vidalar |
Montaj Stili | yüzey |
Kanal Sayısı | 1 |
genişlik | 0.6 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 0.12 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 203.2 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 3916200000 |
Menşe Ülkesi | GB |
PLATFORM | Model | Renk | Yükseklik | + | uzunluk | Montaj | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABD / 5FT5025W / GR | Beyaz | 1" | Yarım Yuvarlak TV Kablo Kapak Uzunluğu | 60 " | Yapıştırıcı / Vidalar | 2" | €20.59 | ||
ABD / 5FT5025B / GR | Siyah | 1" | Yarım Yuvarlak TV Kablo Kapak Uzunluğu | 60 " | Yapıştırıcı / Vidalar | 2" | €21.32 | ||
ABD / R2D3015W / GR | Beyaz | 0.6 " | Yarım Yuvarlak D-Line Uzunluğu | 79 " | Yapıştırıcı / Vidalar | 1.2 " | €11.84 | TEKLİF TALEBİ
| |
ABD / R3D3015W / GR | Beyaz | 0.6 " | Yarım Yuvarlak D-Line Uzunluğu | 118 " | Yapıştırıcı / Vidalar | 1.2 " | €15.51 | TEKLİF TALEBİ
| |
ABD / R2D22QSW / GR | Beyaz | 0.9 " | Çeyrek Yuvarlak D-Line Uzunluğu | 78 " | yüzey | 0.9 " | €15.49 | TEKLİF TALEBİ
| |
ABD / R2D22QSP / GR | Ahşap Etkisi | 0.9 " | Çeyrek Yuvarlak D-Line Uzunluğu | 79 " | yüzey | 0.9 " | €9.86 | TEKLİF TALEBİ
| |
ABD/5FT2010KIT001 | - | - | kablo kanalı | - | - | - | €48.69 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00