DAKE CORPORATION 901001 Çardak Presi 1 Ton
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 14, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Temel Boyut | 4-1 / 4 x 9.5 " |
İnşaat | Isıl İşlem Görmüş ve Taşlanmış Mil ve Isıl İşlem Görmüş Ram ile İşlenmiş Gri Demir Döküm Çerçeve |
derinlik | 9.5 " |
Ton cinsinden kuvvet | 1 |
Kuvvet Aralığı (Lbs.) | 0 için 2000 |
Yükseklik | 9" |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 4.5 |
Ram Boyutları (In.) | 1 x 1 x 7.5 |
salıncak | 3.5 In. |
Masa Çalışma Yüzeyi | 3 x 3.5 inç |
genişlik | 4.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.25 |
Gemi yüksekliği (cm) | 22.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 24.13 |
Gemi genişliği (cm) | 10.8 |
HS kodu | 8462290020 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Temel Boyut | İnşaat | derinlik | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
901004 | 4-1 / 4 x 9 " | Isıl İşlem Görmüş ve Taşlanmış Mil, Isıl İşlem Görmüş Ram ve İşlenmiş Tablalı İşlenmiş Gri Demir Döküm Çerçeve | 9" | 9.375 " | €669.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00