DAKE CORPORATION 901220 Bench Press, Havayla Çalışan, 2000 lbs. Kapasite
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Hava basıncı | 100 psi |
Taban Uzunluğu | 15 3 / 4 " |
Taban Genişliği | 8" |
Kapasite | 2000 lbs. |
Delik deseni | 7 1 / 4 "x 3 1 / 4" |
Burun Dia. | 1 1 / 4 " |
Toplam yükseklik | 35 " |
Plaka kalınlığı | 1 1 / 2 " |
Ram Seyahat | 4" |
iplik uzunluğu | 1 1 / 8 " |
İplik Aralığı | 16 |
Konu Boyutu | 3 / 4 " |
boğaz ölçüsü | 5" |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kapasite | Hava basıncı | Taban Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
901210 | 1000 lbs. | 90 psi | 8" | €6,185.45 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00