DAKE CORPORATION 903001 Çardak Presi 6 Ton
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Arbor Basın |
Örs Çapı Çalışma Alanı (İn.) | 8 |
Temel Boyut | 8-1 / 4x 24 " |
İnşaat | Isıl İşlem Görmüş ve Taşlanmış Mil, Isıl İşlem Görmüş Ram ve İşlenmiş Tablalı İşlenmiş Gri Demir Döküm Çerçeve |
derinlik | 20 " |
Ton cinsinden kuvvet | 6 |
Kuvvet Aralığı (Lbs.) | 0 için 24000 |
Yükseklik | 26 " |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 15 |
Ram Boyutları (In.) | 1.5 x 1.5 x 19 |
Yuva Genişlikleri Aralığı (In.) | 1 - 4-3 / 4 |
salıncak | 7-3 / 4 inç |
Masa Çalışma Yüzeyi | 6-3 / 4 x 6-3 / 4 inç |
genişlik | 8.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 126 |
Gemi yüksekliği (cm) | 66.04 |
Gemi uzunluğu (cm) | 50.8 |
Gemi genişliği (cm) | 20.96 |
HS kodu | 8462290020 |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00