DAKE CORPORATION 905050-2 Hidrolik Pres, Elektro Hidrolik Çalışmalı, 220V, 50 Ton Kapasiteli
Öğe: CJ6UBR
Model: 905050-2Çapraz Referans: 5-050
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Taban Uzunluğu | 43 1 / 2 " |
Taban Genişliği | 36 " |
Kapasite | 50 Ton |
Kapsama alanı | 43 1 / 2 "36 x" |
çerçeve Genişliği | 32 3 / 4 " |
Yükseklik | 87 " |
Yatay Çalışma Kafası Hareketi | 14 3 / 8 " |
HP | 2 |
Maks. Masaya Koç | 40 " |
dak. Masaya Koç | 5" |
Çalışma Şekli | Elektrik |
Presleme Hızı | 7 IPM |
Ram İlerleme Hızı | 40 IPM |
Ram Seyahat | 10 " |
RPM | 1800 |
Masa genişliği | 7 1 / 4 " |
Gerilim | 220V |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Gerilim | Masa genişliği | çerçeve Genişliği | dak. Masaya Koç | Maks. Masaya Koç | Presleme Hızı | Ram İlerleme Hızı | Ram Seyahat | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
905050-4 | 50 Ton | 440V | 7 1 / 4 " | 32 3 / 4 " | 5" | 40 " | 7 IPM | 40 IPM | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
905075-2 | 75 Ton | 220V | 8 1 / 4 " | 44 " | 6" | 36 " | 5 IPM | 28 IPM | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
905075-4 | 75 Ton | 440V | 8 1 / 4 " | 44 " | 6" | 36 " | 5 IPM | 28 IPM | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
905150-2 | 150 Ton | 220V | 12 1 / 4 " | 48 " | 10 " | 30 " | 2 3/4IPM | 16 IPM | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
905150-4 | 150 Ton | 440V | 12 1 / 4 " | 48 " | 10 " | 30 " | 2 3/4IPM | 16 IPM | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00