DAKE CORPORATION 905150 Elektrikli Hidrolik Pres 150 Ton
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Taban Uzunluğu | 66 " |
Taban Genişliği | 42 " |
silindir | Çift Etkili |
Silindir İnme | 16 In. |
Silindir tipi | Taşınabilir |
Dizayn | H-Çerçeve |
Çerçeve Kapasitesi | Ton 150 |
çerçeve Tipi | Kaynaklı Kanal Demiri |
Vida Uzantısı ile Yükseklik (In.) | 95 |
Hortum Boyutu | Çelik tüp |
Toplam yükseklik | 95 " |
Pompa | 50101 |
Pompa Türü | Elektrik |
Ram Seyahat | 16 In. |
Rezervuar Kapasitesi | 20 qt. |
Toplam yükseklik | 95 In. |
Toplam Genişlik | 42 In. |
Çalışma yüksekliği | 95 In. |
çalışma Genişliği | 42 In. |
Gemi ağırlığı (kg) | 1360.78 |
Gemi yüksekliği (cm) | 241.3 |
Gemi uzunluğu (cm) | 167.64 |
Gemi genişliği (cm) | 106.68 |
HS kodu | 8462910090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | Toplam yükseklik | Pompa Türü | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
906425 | 42.5 " | 30 " | 81 " | Pnömatik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
906450 | 43.5 " | 36 " | 87 " | Pnömatik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
906475 | 55 " | 36 " | 86 " | Pnömatik | - | TEKLİF TALEBİ
| |
906650 | 66 " | 42 " | 95 " | Pnömatik | €37,304.59 | TEKLİF TALEBİ
| |
905200 | 64 " | 48 " | 100 " | Elektrik | €65,819.25 | TEKLİF TALEBİ
| |
908025 | 43.5 " | 36 " | 83 " | Elektrik | €29,337.95 | TEKLİF TALEBİ
| |
908050 | 43.5 " | 36 " | 86 " | Elektrik | €36,031.70 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00