DAKE CORPORATION 906850 Hidrolik Pres, Hava Kumandalı, Çift Hava Pompalı, 150 Ton Kapasiteli
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Hava basıncı | 90 - 125 psi |
Taban Uzunluğu | 66 " |
Taban Genişliği | 42 " |
Kapasite | 150 Ton |
Kapsama alanı | 66 "42 x" |
çerçeve Genişliği | 48 " |
Yükseklik | 95 " |
Yatay Çalışma Kafası Hareketi | 21 7 / 8 " |
Maks. Masaya Koç | 30 " |
dak. Masaya Koç | 10 " |
Pompa Sayısı | 2 |
Çalışma Şekli | Hava |
Presleme Hızı | 2 IPM |
Ram İlerleme Hızı | 22 IPM |
Ram Seyahat | 16 " |
Masa genişliği | 12 1 / 4 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00