DAKE CORPORATION 908075-2 Hidrolik Pres, Elektro Hidrolik Çalışma, 2 HP, 220V, 75 Ton Kapasite
Öğe: CJ6UCV
Model: 908075-2Çapraz Referans: 8-075
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Taban Uzunluğu | 55 1 / 2 " |
Taban Genişliği | 36 " |
Kapsama alanı | 55 1 / 2 "36 x" |
çerçeve Genişliği | 44 " |
Yükseklik | 86 " |
HP | 2 |
Maks. Masaya Koç | 37 5 / 8 " |
dak. Masaya Koç | 7 5 / 8 " |
Çalışma Şekli | Elektrik |
Faz | 3 |
Baskı Kapasitesi | 75 Ton |
Presleme Hızı | 5 IPM |
Çekme Kapasitesi | 28 Ton |
Ram Seyahat | 10 " |
RPM | 1800 |
Masa genişliği | 8 1 / 4 " |
Gerilim | 220V |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Gerilim | çerçeve Genişliği | Masa genişliği | Hp | Maks. Masaya Koç | dak. Masaya Koç | Ram Seyahat | Presleme Hızı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
908025-2 | - | 220V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 46 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 10 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
908025-4 | - | 440V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 46 3 / 4 " | 11 3 / 4 " | 10 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
908050-2 | - | 220V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 45 1 / 8 " | 10 1 / 8 " | 10 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
908050-4 | - | 440V | 32 3 / 4 " | 7 1 / 4 " | 2 | 45 1 / 8 " | 10 1 / 8 " | 10 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
908075-4 | - | 440V | 44 " | 8 1 / 4 " | 2 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
908080-2 | - | 220V | 44 " | 8 1 / 4 " | 10 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
908080-4 | - | 440V | 44 " | 8 1 / 4 " | 10 | 37 5 / 8 " | 7 5 / 8 " | 10 " | - | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00