DAKE CORPORATION 933672-2 Korkuluklu Lastik Presi, 220VAC, 150 Ton Kapasiteli
Öğe: CJ6UDE
Model: 933672-2Çapraz Referans: 33-672
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Lastik Pres |
Kapasite | 150 Ton |
Kapsama alanı | 57 "43 x" |
çerçeve Genişliği | 36 " |
Ana Kanal Seyahati | 15 " |
HP | 10 |
Maks. Uzay | 36 " |
Toplam yükseklik | 80 " |
Faz | 3 |
Merdane Boyutu (In.) | 25 |
Ram İlerleme Hızı | 17 IPM |
Ram Seyahat | 18 " |
Strok Uzunluğu | 18 " |
Gerilim | 220V |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00