DAKE CORPORATION 942503-2 Hidrolik Pres, Elektro Hidrolik Çalışmalı, 220V, 150 Ton Kapasiteli
Öğe: CJ6UDQ
Model: 942503-2Çapraz Referans: 42-503
Teklif Talebi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hidrolik baskı |
Taban Uzunluğu | 58 " |
Taban Genişliği | 56 " |
Kapasite | 150 Ton |
Kapsama alanı | 58 "56 x" |
çerçeve Genişliği | 48 " |
Yükseklik | 150 " |
HP | 10 |
Maks. Masaya Koç | 65 1 / 2 " |
dak. Masaya Koç | 15 1 / 2 " |
Çalışma Şekli | Elektrikli Hidrolik |
Faz | 3 |
Presleme Hızı | 17 IPM |
Ram Seyahat | 16 " |
Masa genişliği | 12 1 / 2 " |
Gerilim | 220V |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Kapasite | Gerilim | Hp | Presleme Hızı | dak. Masaya Koç | Maks. Masaya Koç | çerçeve Genişliği | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
942500-2 | 25 ton | 220V | 2 | 15 IPM | 12 " | 42 1 / 4 " | 32 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
942500-4 | 25 ton | 440V | 2 | 15 IPM | 12 " | 42 1 / 4 " | 32 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
942501-2 | 50 Ton | 220V | 2 | 8 IPM | 14 " | 44 " | 32 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
942501-4 | 50 Ton | 440V | 2 | 8 IPM | 14 " | 44 " | 32 3 / 4 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
942502-2 | 75 Ton | 220V | 2 | 5 IPM | 13 " | 43 3 / 8 " | 44 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
942502-4 | 75 Ton | 440V | 2 | 5 IPM | 13 " | 43 3 / 8 " | 44 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
942503-4 | 150 Ton | 440V | 10 | 17 IPM | 15 1 / 2 " | 65 1 / 2 " | 48 " | - | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00