DAKE CORPORATION 960401 Sac Köşebent, 24 Ton Kapasiteli, Değişken Açılı, 4 HP, 220V, 3 Faz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Sac Köşe Kesme |
Kapasite | 4 Galon |
Kontrol Tipi | Ayak pedalı anahtarı |
HP | 4 |
uzunluk | 37.4 " |
Maks. Alan sayısı Dakikadaki Vuruş Sayısı | 15 |
Çentik Açısı | 30 ila 140 Derece |
Çentik Boyutu | 8.5 "8.5 x" |
Çalışma Şekli | Volan/Ayak Anahtarı |
Toplam yükseklik | 5.12 " |
Uzunluk | 38.58 " |
toplam Genişlik | 36.61 " |
genişlik | 31 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Kontrol Tipi | Çentik Açısı | Çalışma Şekli | Hp | Maks. Dakika Başına Vuruş | Kapasite | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
960400 | Ayak pedalı anahtarı | 90 Derece | Ayak anahtarı | 4 | 15 | 4 Galon | €14,127.27 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00