DAKE CORPORATION 974250-1E Cold Saw, Manual Operation, 10 Inch Size, 110V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soğuk Testere |
Bıçak Çapı | 10 " |
Cuts | Demirli / Demirsiz / Plastik |
Kesme Kapasitesi Dikdörtgen @45 Deg. | 2 23 / 64 "x 1 49 / 64" |
Kesme Kapasitesi Dikdörtgen @90 Deg. | 3 35 / 64 "x 1 49 / 64" |
Kesme Kapasitesi Katı Yuvarlak @45 Derece. | 1 3 / 8 " |
Kesme Kapasitesi Katı Yuvarlak @90 Derece. | 1 37 / 64 " |
Kesme Kapasitesi Kare @45 Deg. | 1 31 / 32 " |
Kesme Kapasitesi Kare @90 Deg. | 2 11 / 64 " |
Kesme Kapasitesi Tüp @45 Deg. | 2 3/64' |
Kesme Kapasitesi Tüp @90 Deg. | 2 9 / 16 " |
derinlik | 36 " |
Yükseklik | 61 " |
HP | 1.2 |
Maks. Alan sayısı Açı (Derece) | 45 Derece Sağ sol |
Maks. Alan sayısı Açılış | 4" |
Faz | 1 |
hızlar | 44 rpm |
Gerilim | 110V |
genişlik | 22 " |
Çalışma Yüksekliği | 37 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00