DAKE CORPORATION 974315-2 Manual, Cold Saw, 12 1/2 Inch Blade Dia.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Testere |
Amper | 20A |
Ağaç Dikme Boyutu | 1.25 " |
Bıçak Çapı | 12 1 / 2 " |
Bıçak Tipi | Soğuk Testere Bıçağı |
Kesme Kapasitesi | 3 5 / 8 " |
Muhafız Tipi | Oynar |
Hz | 60 Hz |
Malzeme | Dökme demir |
Montaj Deliği | 2/8/45 |
Yüksüz RPM | 22/44 |
Faz | 3 |
Güç Kaynağı | fitilli |
Shape | yuvarlak |
hız | 22 dev/dak, 44 dev/dak |
Takım Ağırlığı | 350 lbs. |
Gerilim | 220V AC / 440V AC |
Menşe Ülkesi | İtalya |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00