DAKE CORPORATION 976200-2 Soğuk Testere, Yarı Otomatik, Demir Başlıklı, 220V, 3 Fazlı
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soğuk Testere |
Bıçak Çapı | 14 1 / 2 " |
Cuts | Demirli / Demirsiz / Plastik |
Kesme Kapasitesi Dikdörtgen @45 Deg. | 4 "6 x" |
Kesme Kapasitesi Dikdörtgen @90 Deg. | 4 "7 x" |
Kesme Kapasitesi Katı Yuvarlak @45 Derece. | 3 5 / 8 " |
Kesme Kapasitesi Katı Yuvarlak @90 Derece. | 4 1 / 4 " |
Kesme Kapasitesi Kare @45 Deg. | 3 7 / 8 " |
Kesme Kapasitesi Kare @90 Deg. | 4 1 / 4 " |
Kesme Kapasitesi Tüp @45 Deg. | 5" |
Kesme Kapasitesi Tüp @90 Deg. | 5 1 / 16 " |
derinlik | 39 " |
Yükseklik | 73 " |
HP | 3.5/4.5 |
Maks. Alan sayısı Açı (Derece) | 45 Derece / 90 Derece Sol sağ |
Maks. Alan sayısı Açılış | 8 3 / 4 " |
Faz | 3 |
hızlar | 25 veya 50 rpm |
Gerilim | 220V |
genişlik | 28 " |
Çalışma Yüksekliği | 35 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Hp | Cuts | Bıçak Çapı | hızlar | Gerilim | Çalışma Yüksekliği | Maks. Alan sayısı Açı (Derece) | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
974355 | 3.5 | Demirli / Demirsiz / Plastik | 14 " | 20 - 105 rpm | 220V | 36 3 / 4 " | 60 derece sol/ 45 derece Sağ | €21,679.64 | TEKLİF TALEBİ
| |
976202-2 | 3.5/4.5 | Demir Dışı / Plastik | 14 1 / 2 " | 1500 veya 3000 rpm | 220V | 35 " | 45 Derece sol | €32,828.73 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00