DAKE CORPORATION 976208-2 Soğuk Testere, Otomatik, Demir Başlıklı, 220V, 3 Faz
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soğuk Testere |
Bıçak Çapı | 14 1 / 2 " |
Cuts | Demirli / Demirsiz / Plastik |
Kesme Kapasitesi Dikdörtgen @45 Deg. | 4 "6 x" |
Kesme Kapasitesi Dikdörtgen @90 Deg. | 4 "7 x" |
Kesme Kapasitesi Katı Yuvarlak @45 Derece. | 3 5 / 8 " |
Kesme Kapasitesi Katı Yuvarlak @90 Derece. | 4" |
Kesme Kapasitesi Kare @45 Deg. | 3 7 / 8 " |
Kesme Kapasitesi Kare @90 Deg. | 4" |
Kesme Kapasitesi Tüp @45 Deg. | 5" |
Kesme Kapasitesi Tüp @90 Deg. | 5 1 / 16 " |
derinlik | 54 " |
Yükseklik | 90 " |
HP | 3.5/4.5 |
Maks. Alan sayısı Açı (Derece) | 45 Derece Sol / 90 Derece Sağ |
Faz | 3 |
hızlar | 25 veya 50 rpm |
Gerilim | 220V |
genişlik | 83 " |
Çalışma Yüksekliği | 35 " |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Maks. Alan sayısı Açı (Derece) | hızlar | Cuts | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
976210-2 | 45 Derece sol | 1500 veya 3000 rpm | Demir Dışı / Plastik | €80,937.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00