DAKE CORPORATION 977600-1V Matkap Pres Kasnağı 110v 2 Hp Faz 1
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Matkap basın |
Amper AC | 20 |
Temel Boyut | 15 "x 23-5 / 8" |
Kapasiteli Çelik | 1" |
Chuck Boyutu | 5 / 8 " |
Sütun Dia. | 4" |
sürücü Tipi | Kasnak |
Hz | 60 |
Maks. Alan sayısı İşmili Tabana | 49-1 / 4 " |
Motor gücü | 2 |
Hız Sayısı | Değişken |
Genel Derinlik | 23.625 " |
Toplam yükseklik | 71 " |
toplam Genişlik | 15 " |
Faz | 1 |
Tüy Dia. | 2-1 / 2 " |
Mil Hızı | 36 için 3550 |
Mil Koniği | 3MT |
İşmili Masaya | 28-3 / 8 " |
İş Mili Hareketi | 5" |
salıncak | 18 " |
Masa Yuvası Boyutu | 5 / 8 " |
Masa Çalışma Yüzeyi | 13-3/4" x 13-3/4" |
Eğim Açısı | 180 Dereceleri |
Gerilim | 110 |
Gemi ağırlığı (kg) | 294.38 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.36 |
Gemi uzunluğu (cm) | 121.92 |
Gemi genişliği (cm) | 91.44 |
HS kodu | 8459290020 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00