DAKE CORPORATION 988040-1 Cold Saw, Gravity Feed, 9 Inch x 14.5 Inch Capacity, 110V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Soğuk Testere |
Bant Tekerlek Boyutu | 14 " |
Bıçak uzunluğu | 120 " |
Bıçak Hızı | 70 fpm, 140 fpm, 270 fpm, 540 fpm |
Blade Travel | 9" |
Bıçak genişliği | 1/4 "ila 3/4" |
Kapsama alanı | 29 "40 x" |
HP | 1 |
Maks. Alan sayısı Çalışma Yüksekliği (In.) | 14 1 / 2 |
Gönye Kapasitesi | 45 deg. |
Bant Çark Sayısı | 2 |
Faz | 1 |
Toplam yükseklik | 66 " |
Gerilim | 110V |
Çalışma Yüksekliği | 36 1 / 2 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00