Danco 10723 | Aşağı Çekilir Yedek Sprey Krom | 39ap68 | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DANCO 10723 Aşağı Çekin Yedek Sprey Krom | AH8XBU 39AP68

DANCO 10723 Aşağı Çekin Yedek Sprey Krom

Stoktaki Ürünler
Madde: AH8XBU Model: 10723Çapraz Referans: 39AP68
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
€43.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Yedek Sprey Aşağı Çekin
Bağlantısı13 / 16 "
Bitişkrom
Giriş13 / 16 "
MalzemePlastik
Çıkış1 / 2 "
beden3-49 / 64 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.49
Gemi yüksekliği (cm)21.89
Gemi uzunluğu (cm)14
Gemi genişliği (cm)12.4
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBitişÜcret
DANCO 10724 Aşağı Çekme Yedek Sprey Paslanmaz Çelik | AH8XBY 39AP72 10724Paslanmaz çelik€48.26

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DANCO 10723 Aşağı Çekin Yedek Sprey Krom
€43.52 / Adet