Danfoss 013g-8044 | Lehim Rakoru Düz Vb, 3/4 İnç Boyut | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DANFOSS 013G-8044 Lehim Rakoru Düz Vb, 3/4 İnç Boyut | CR2VWY 42FG88

DANFOSS 013G-8044 Lehim Rakoru Düz Vb, 3/4 İnç Boyut

Stoktaki Ürünler
ÜRÜNLER: CR2VWY Modeli: 013G-8044Çapraz Referans: 42FG88

İle alın Mayıs 16, Perşembe

Ürün düz nakliye için mevcuttur. Değeri 14,99 € veya daha fazla olan ve toplam ağırlığı 150,00 pound'un altında olan işlemlerde sabit nakliye fiyatı 10 €'dur.

Teslim seçenekleri:

uluslararası Ekonomi (6-10 gün)
  • Int. İfade etmek (5-7 gün) ¥ 3,750
  • Fabrika teslim alma Ücretsiz
  • Fabrika teslim alma
€250.15 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Düz Birlik

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.48
Gemi yüksekliği (cm)2.54
Gemi uzunluğu (cm)2.54
Gemi genişliği (cm)2.54

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DANFOSS 013G-8044 Lehim Rakoru Düz Vb, 3/4 İnç Boyut
€250.15 / Adet