DANFOSS 088L1471 Kendinden Regüleli Kablo, Makara, 1000 ft. Uzunluk, 3 W/ft. Çıkış, 240V, Mavi
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Regüleli Isıtma Kablosu |
Kablo koruması | Kalaylı Bakır Örgü |
Kablo Tipi | Kendi Kendini Sınırlayan |
Renk | Siyah, Mavi |
EAN | 5703466160350 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Dolgu Malzemesi | TPE |
Yükseklik | 27 / 125 " |
uzunluk | 1000 ft. |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 185 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 150 Derece F |
dak. Bükme Çapı | 1" |
Çıktı | 3W/ft. 50 Derecede F |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l1402.pdf |
UV Koruması | Yok hayır |
Gerilim | 240V AC |
genişlik | 9 / 20 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Çıktı | Gerilim | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L1402 | 250 ft. | - | - | 3W/ft. | 120V | Mavi | €2,494.85 | TEKLİF TALEBİ
|
088L1470 | 1000 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 3W/ft. 50 Derecede F | 120V AC | Siyah, Mavi | €9,444.42 | TEKLİF TALEBİ
|
088L1412 | 250 ft. | - | - | 3W/ft. | 240V | Mavi | €2,606.48 | TEKLİF TALEBİ
|
088L1516 | 250 ft. | - | - | 8W/ft. | 120V | Siyah | €3,871.73 | TEKLİF TALEBİ
|
088L1517 | 1000 ft. | - | - | 8W/ft. | 120V | Siyah | €14,640.32 | TEKLİF TALEBİ
|
088L1518 | 250 ft. | - | - | 8W/ft. | 240V | Siyah | €3,966.32 | TEKLİF TALEBİ
|
088L1519 | 1000 ft. | - | - | 8W/ft. | 240V | Siyah | €15,020.22 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00