DANFOSS 088L1472 Kendi Kendini Düzenleyen Kablo, 1000 ft. Uzunluk, 5 W/ft. Çıkış, 120V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Regüleli Isıtma Kablosu |
Kablo koruması | Kalaylı Bakır Örgü |
Kablo Tipi | Kendi Kendini Sınırlayan |
Renk | Siyah |
EAN | 5703466160367 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Dolgu Malzemesi | TPE |
Yükseklik | 27 / 125 " |
uzunluk | 1000 ft. |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 185 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 150 Derece F |
dak. Bükme Çapı | 1" |
Çıktı | 5W/ft. 50 Derecede F |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l1402.pdf |
UV Koruması | Yok hayır |
Gerilim | 120V AC |
genişlik | 9 / 20 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Çıktı | Gerilim | Renk | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L1422 | 250 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/ft. 50 Derecede F | 120V AC | Siyah | €2,795.65 | TEKLİF TALEBİ
|
088L1432 | 250 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/ft. 50 Derecede F | 240V AC | Siyah | €3,212.75 | TEKLİF TALEBİ
|
088L1473 | 1000 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/ft. 50 Derecede F | 240V AC | Siyah | €12,091.21 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00