DANFOSS 088L1482 Kendi Kendini Düzenleyen Kablo, 18 ft. Uzunluk, 5 W/ft. Çıkış, 120V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kendinden Regüleli Isıtma Kablosu |
Kablo koruması | Kalaylı Bakır Örgü |
Kablo Tipi | Kendi Kendini Sınırlayan |
Renk | Siyah |
EAN | 5703466208649 |
Dolgu Malzemesi | TPE |
Yükseklik | 27 / 125 " |
Kurşun Uzunluğu | 6 ft. |
Kurşun Türü | AWG 16 |
uzunluk | 18 ft. |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 185 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 150 Derece F |
dak. Bükme Çapı | 1" |
Çıktı | 5W/ft. 50 Derecede F |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l1480.pdf |
UV Koruması | Evet |
Gerilim | 120V AC |
genişlik | 9 / 20 " |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | genişlik | Yükseklik | Çıktı | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L1480 | 6 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/ft. 50 Derecede F | 120V AC | €119.39 | TEKLİF TALEBİ
|
088L1481 | 12 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/ft. 50 Derecede F | 120V AC | €161.26 | TEKLİF TALEBİ
|
088L1483 | 24 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/ft. 50 Derecede F | 120V AC | €238.79 | TEKLİF TALEBİ
|
088L1484 | 50 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/ft. 50 Derecede F | 120V AC | €409.34 | TEKLİF TALEBİ
|
088L1485 | 75 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/ft. 50 Derecede F | 120V AC | €579.91 | TEKLİF TALEBİ
|
088L1486 | 100 ft. | 9 / 20 " | 27 / 125 " | 5W/ft. 50 Derecede F | 120V AC | €745.82 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00