DANFOSS 088L3069 Kablo, 285 fit Uzunluk, 65 fit kare Isı Kapsama Alanı, 12.4 A, 3435 W, 277 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Kablo Çapı | 0.25 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Sınıf | 2872 01, 2872 81 |
Renk | Siyah |
Kapsam | 65 sq. Ft. |
Deformasyon Mukavemeti | 2000 N |
EAN | 5703466155257 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Dolgu Malzemesi | PEX |
Isıtma Çıkışı | 3450W |
Kurulum Sıcaklık | 23 Derece F |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 19.6 ft. |
Kurşun Türü | AWG14 |
uzunluk | 285 ft. |
Maks. şimdiki | 12.4A |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 185 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 149 Derece F |
dak. Bükme Çapı | 42 mm |
Dış Malzeme | PVC |
Çıktı | 12W/ft. |
Birincil Başvuru | Yerdeki Buz ve Kar Erime, Çatı Donma Koruması |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3123.pdf |
Çekme Gücü | 120 N |
Direniş | 22.2 Ohm |
UV Koruması | Evet |
Gerilim | 277V AC |
Watt | 3435W |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kapsam | Maks. şimdiki | Watt | Gerilim | Çıktı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3065 | 170 ft. | 40 sq. Ft. | 7.3A | 2020W | 277V AC | 12W/ft. | €739.62 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3066 | 190 ft. | 45 sq. Ft. | 8.4A | 2325W | 277V AC | 12W/ft. | €817.13 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3067 | 215 ft. | 50 sq. Ft. | 9.4A | - | 277V AC | 12W/ft. | €902.42 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3068 | 240 ft. | 55 sq. Ft. | 10.3A | 2855W | 277V AC | 12W/ft. | €1,003.20 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3070 | 330 ft. | 80 sq. Ft. | 14.5A | 4015W | 277V AC | 12W/ft. | €1,293.16 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3071 | 375 ft. | 90 sq. Ft. | 16.6A | 4600W | 277V AC | 12W/ft. | €1,392.39 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3072 | 425 ft. | 100 sq. Ft. | 18.6A | 5150W | 277V AC | 12W/ft. | €1,499.40 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00