DANFOSS 088L3088 Yerden Isıtma Kablosu, 400 ft. Uzunluk, 5A, 1200W, 25m Çemberleme Uzunluğu, 240V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Kablo Çapı | 0.19 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Sınıf | 2872 01, 2872 81 |
Renk | Kırmızı |
Kapsam | 100 sq. Ft. |
Deformasyon Mukavemeti | 600 N |
EAN | 5703466152331 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Isıtma Çıkışı | 1200W |
Kurulum Sıcaklık | 23 Derece F |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 13 ft. |
Kurşun Türü | DTWB |
uzunluk | 400 ft. |
Maks. şimdiki | 5A |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 185 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 149 Derece F |
dak. Bükme Çapı | 25 mm |
Dış Malzeme | PVC |
Çıktı | 3W/ft. |
Birincil Başvuru | Yerden Isıtma |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3140.pdf |
Çekme Gücü | 120 N |
Direniş | 48 Ohm |
Kayış Uzunluğu | 105 ft. |
UV Koruması | Yok hayır |
Gerilim | 240V AC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kapsam | Maks. şimdiki | Gerilim | Çıktı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3080 | 80 ft. | 20 sq. Ft. | 1A | 240V AC | 3W/ft. | €311.67 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3081 | 120 ft. | 30 sq. Ft. | 1.5A | 240V AC | 3W/ft. | €417.09 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3082 | 160 ft. | 40 sq. Ft. | 2A | 240V AC | 3W/ft. | €514.78 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3083 | 200 ft. | 50 sq. Ft. | 2.5A | 240V AC | 3W/ft. | €583.00 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3084 | 240 ft. | 60 sq. Ft. | 3A | 240V AC | 3W/ft. | €651.23 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3085 | 280 ft. | 70 sq. Ft. | 3.5A | 240V AC | 3W/ft. | €719.45 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3086 | 320 ft. | 80 sq. Ft. | 4A | 240V AC | 3W/ft. | €778.38 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00