DANFOSS 088L3128 Kablo, Kar Eritme, 180 ft. Uzunluk, 10.4A, 2165W, 208V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Kablo Çapı | 0.25 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Sınıf | 2872 01, 2872 81 |
Renk | Siyah |
Kapsam | 45 sq. Ft. |
Deformasyon Mukavemeti | 2000 N |
EAN | 5703466149768 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Dolgu Malzemesi | PEX |
Isıtma Çıkışı | 2145W |
Kurulum Sıcaklık | 23 Derece F |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 19.6 ft. |
Kurşun Türü | AWG14 |
uzunluk | 180 ft. |
Maks. şimdiki | 10.4A |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 185 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 149 Derece F |
dak. Bükme Çapı | 42 mm |
Dış Malzeme | PVC |
Çıktı | 12W/ft. |
Birincil Başvuru | Yerdeki Buz ve Kar Erime, Çatı Donma Koruması |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3123.pdf |
Çekme Gücü | 120 N |
Direniş | 20.2 Ohm |
UV Koruması | Evet |
Gerilim | 208V AC |
Watt | 2165W |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kapsam | Maks. şimdiki | Watt | Gerilim | Çıktı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3123 | 85 ft. | 20 sq. Ft. | 4.9A | 1020W | 208V AC | 12W/ft. | €514.78 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3124 | 105 ft. | 25 sq. Ft. | 6.1A | 1265W | 208V AC | 12W/ft. | €579.91 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3125 | 125 ft. | 30 sq. Ft. | 7.2A | 1500W | 208V AC | 12W/ft. | €640.38 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3126 | 145 ft. | 35 sq. Ft. | 8.4A | 1745W | 208V AC | 12W/ft. | €705.51 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3127 | 160 ft. | 40 sq. Ft. | 9.2A | 1915W | 208V AC | 12W/ft. | €753.57 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3129 | 210 ft. | 50 sq. Ft. | 12.1A | 2515W | 208V AC | 12W/ft. | €880.72 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3130 | 245 ft. | 60 sq. Ft. | 14.1A | 2930W | 208V AC | 12W/ft. | €1,010.97 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00