DANFOSS 088L3141 Yerden Isıtma Kablosu, 60 ft. Uzunluk, 1.5A, 180W, 5m Çemberleme Uzunluğu, 120V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Kablo Çapı | 0.19 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Sınıf | 2872 01, 2872 81 |
Renk | Kırmızı |
Kapsam | 15 sq. Ft. |
Deformasyon Mukavemeti | 600 N |
EAN | 5703466152195 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Isıtma Çıkışı | 180W |
Kurulum Sıcaklık | 23 Derece F |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 13 ft. |
Kurşun Türü | DTWB |
uzunluk | 60 ft. |
Maks. şimdiki | 1.5A |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 185 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 149 Derece F |
dak. Bükme Çapı | 25 mm |
Dış Malzeme | PVC |
Çıktı | 3W/ft. |
Birincil Başvuru | Yerden Isıtma |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3140.pdf |
Çekme Gücü | 120 N |
Direniş | 80 Ohm |
Kayış Uzunluğu | 15 ft. |
UV Koruması | Yok hayır |
Gerilim | 120V AC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kapsam | Maks. şimdiki | Gerilim | Çıktı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3140 | 40 ft. | 10 sq. Ft. | 1A | 120V AC | 3W/ft. | €204.67 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3142 | 80 ft. | 20 sq. Ft. | 2A | 120V AC | 3W/ft. | €293.05 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3143 | 120 ft. | 30 sq. Ft. | 3A | 120V AC | 3W/ft. | €390.73 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3144 | 160 ft. | 40 sq. Ft. | 4A | 120V AC | 3W/ft. | €496.18 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3145 | 200 ft. | 50 sq. Ft. | 5A | 120V AC | 3W/ft. | €583.00 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3146 | 240 ft. | 60 sq. Ft. | 6.3A | 120V AC | 3W/ft. | €660.54 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3147 | 280 ft. | 70 sq. Ft. | 7.2A | 120V AC | 3W/ft. | €707.04 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00