DANFOSS 088L3154 Yerden Isıtma Matı, 15 fit Uzunluk, 30 fit kare Kapsama Alanı, 3 A, 360 W, 120 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Yerden Isıtma Mat |
Kablo Çapı | 0.19 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Sınıf | 2872 01, 2872 81 |
Renk | Kırmızı |
Kapsam | 30 sq. Ft. |
Deformasyon Mukavemeti | 600 N |
EAN | 5703466140178 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Isıtma Çıkışı | 360W |
Kurulum Sıcaklık | 23 Derece F |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 13 ft. |
Kurşun Türü | DTWB |
uzunluk | 15 ft. |
Maks. şimdiki | 3A |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 212 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 149 Derece F |
Dış Malzeme | PVC |
Çıktı | 12 W/m² ft. |
Birincil Başvuru | Yerden Isıtma |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3150.pdf |
Çekme Gücü | 120 N |
Direniş | 40.2 Ohm |
UV Koruması | Yok hayır |
Gerilim | 120V AC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kapsam | Çıktı | Gerilim | Maks. şimdiki | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3150 | 5 ft. | 10 sq. Ft. | 12 W/m² ft. | 120V AC | 1A | €338.02 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3151 | 7.5 ft. | 15 sq. Ft. | 12 W/m² ft. | 120V AC | 1.5A | €480.68 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3152 | 10 ft. | 20 sq. Ft. | 12 W/m² ft. | 120V AC | 2A | €542.69 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3153 | 12.5 ft. | 25 sq. Ft. | 12 W/m² ft. | 120V AC | 2.5A | €676.04 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3155 | 17.5 ft. | 35 sq. Ft. | 12 W/m² ft. | 120V AC | 3.5A | €859.00 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3156 | 20 ft. | 40 sq. Ft. | 12 W/m² ft. | 120V AC | 4A | €942.72 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3158 | 25 ft. | 50 sq. Ft. | 12 W/m² ft. | 120V AC | 4.9A | €1,077.63 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00