DANFOSS 088L3177 Yerden Isıtma Matı, 25 fit Uzunluk, 50 fit kare Kapsama Alanı, 2.5 A, 600 W, 240 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Yerden Isıtma Mat |
Kablo Çapı | 0.19 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Sınıf | 2872 01, 2872 81 |
Renk | Kırmızı |
Kapsam | 50 sq. Ft. |
Deformasyon Mukavemeti | 600 N |
EAN | 5703466140321 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Isıtma Çıkışı | 600W |
Kurulum Sıcaklık | 23 Derece F |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 13 ft. |
Kurşun Türü | DTWB |
uzunluk | 25 ft. |
Maks. şimdiki | 2.5A |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 212 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 149 Derece F |
Dış Malzeme | PVC |
Çıktı | 12 W/m² ft. |
Birincil Başvuru | Yerden Isıtma |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3150.pdf |
Çekme Gücü | 120 N |
Direniş | 97.6 Ohm |
UV Koruması | Yok hayır |
Gerilim | 240V AC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kapsam | Çıktı | Gerilim | Maks. şimdiki | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3175 | 17.5 ft. | 35 sq. Ft. | 12 W/m² ft. | 240V AC | 1.8A | €859.00 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3176 | 20 ft. | 40 sq. Ft. | 12 W/m² ft. | 240V AC | 2A | €942.72 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3178 | 30 ft. | 60 sq. Ft. | 12 W/m² ft. | 240V AC | 3A | €1,158.26 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3179 | 35 ft. | 70 sq. Ft. | 12 W/m² ft. | 240V AC | 3.5A | €1,178.43 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3180 | 40 ft. | 80 sq. Ft. | 12 W/m² ft. | 240V AC | 4A | €1,260.61 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3181 | 45 ft. | 90 sq. Ft. | 12 W/m² ft. | 240V AC | 4.5A | €1,424.97 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3182 | 50 ft. | 100 sq. Ft. | 12 W/m² ft. | 240V AC | 5A | €1,576.91 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00