DANFOSS 088L3279 Paspas, Kar Eritme, 60 fit Uzunluk, 120 fit kare Kapsama Alanı, 12.5 A, 6000 W, 480 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Elektrikli Yerden Isıtma Mat |
Kablo Çapı | 0.25 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Sınıf | 2872 01, 2872 81 |
Renk | Siyah |
Kapsam | 120 sq. Ft. |
Deformasyon Mukavemeti | 2000 N |
EAN | 5703466159187 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Dolgu Malzemesi | PEX |
Isıtma Çıkışı | 6000W |
Kurulum Sıcaklık | 23 Derece F |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 19.6 ft. |
Kurşun Türü | AWG14 |
uzunluk | 60 ft. |
Maks. şimdiki | 12.5A |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 220 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 149 Derece F |
Dış Malzeme | PVC |
Çıktı | 50 W/m² ft. |
Birincil Başvuru | Yerdeki Buz ve Kar Erime |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3222.pdf |
Çekme Gücü | 120 N |
Direniş | 38.3 Ohm |
UV Koruması | Evet |
Gerilim | 480V AC |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kapsam | Çıktı | Gerilim | Maks. şimdiki | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3270 | 10 ft. | 20 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 480V AC | 2.1A | €497.73 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3272 | 20 ft. | 40 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 480V AC | 4.2A | €784.59 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3274 | 30 ft. | 60 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 480V AC | 6.3A | €975.30 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3276 | 40 ft. | 80 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 480V AC | 8.3A | €1,251.28 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3278 | 50 ft. | 100 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 480V AC | 10.4A | €1,496.28 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3280 | 70 ft. | 140 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 480V AC | 14.6A | €1,873.07 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3281 | 80 ft. | 160 sq. Ft. | 50 W/m² ft. | 480V AC | 16.7A | €2,135.12 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00