DANFOSS 088L3439 Panel Muhafazası, 4 Sa. Zamanlayıcı, GFEP, 4-3 Kutuplu CS, 120V, 200A
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Panel |
Amper | 200A |
Bobin Voltları | 120V |
derinlik | 6" |
ekran | Yok hayır |
EAN | 5715162422397 |
Eleman IP Sınıfı | NEMA 1 |
Yükseklik | 14 " |
Kontaktör Sayısı | 4 |
Kutup sayısı | 4-3 |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3438.pdf |
Sensör Tipi | Zamanlayıcı Kutusu |
kronometre | 4 saat. |
Gerilim | 120V AC |
genişlik | 12 " |
Menşe Ülkesi | US |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00