DANFOSS 088L3503 Çatı ve Oluk Buz Çözme Kablosu, 80 ft. Uzunluk, 395 W, 3.3 A
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Kablo Çapı | 0.25 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Renk | Siyah |
Deformasyon Mukavemeti | 2000 N |
EAN | 5703466162064 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Dolgu Malzemesi | PEX |
Isıtma Çıkışı | 390W |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 6 ft. |
Kurşun Türü | AWG 16 |
uzunluk | 80 ft. |
Maks. şimdiki | 3.3A |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 220 Derece F |
dak. Bükme Çapı | 1 13 / 20 " |
Dış Malzeme | PVC |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3500.pdf |
Çekme Gücü | 250 N |
Direniş | 37 Ohm |
UV Koruması | Evet |
Gerilim | 120V AC |
Watt | 395W |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Gerilim | Maks. şimdiki | Kablo Çapı | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3500 | 30 ft. | 120V AC | 1.4A | 0.25 " | - | €139.55 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3502 | 65 ft. | 120V AC | 2.6A | 0.25 " | - | €173.66 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3504 | 100 ft. | 120V AC | 3.8A | 0.25 " | 455W | €226.39 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3505 | 120 ft. | 120V AC | 4.5A | 0.25 " | 540W | €289.95 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3507 | 150 ft. | 120V AC | 5.8A | 0.25 " | - | €313.21 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3508 | 170 ft. | 120V AC | 6.3A | 0.25 " | 755W | €334.92 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3509 | 200 ft. | 120V AC | 7.7A | 0.25 " | - | €375.24 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00