DANFOSS 088L3629 Kablo, 715 fit Uzunluk, 175 fit kare Isı Kapsama Alanı, 14.5 A, 8700 W, 600 V
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Kablo |
Amper | 14.5A |
Kablo Çapı | 0.25 " |
Kablo koruması | alufoil |
Kablo Tipi | İkiz İletken |
Sınıf | 2872 01, 2872 81 |
Renk | Siyah |
Kapsam | 15 sq. Ft. |
Deformasyon Mukavemeti | 2000 N |
EAN | 5703466174135 |
Eleman IP Sınıfı | IPX7 |
Dolgu Malzemesi | PEX |
Isıtma Çıkışı | 8705W |
Kurulum Sıcaklık | 23 Derece F |
Kurulum Sıcaklığı (Dk.) | -5 Derece. C |
Yalıtım malzemesi | FEP |
Kurşun Uzunluğu | 19.6 ft. |
Kurşun Türü | AWG12 |
uzunluk | 715 ft. |
Maks. şimdiki | 175A |
Maks. Çalışma Dışı Sıcaklık | 185 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 149 Derece F |
dak. Bükme Çapı | 42 mm |
Dış Malzeme | PVC |
Çıktı | 12W/ft. |
Birincil Başvuru | Yerdeki Buz ve Kar Erime, Çatı Donma Koruması |
Ürün Veri Sayfası | danfoss-088l3123.pdf |
Çekme Gücü | 120 N |
Direniş | 41.4 Ohm |
UV Koruması | Evet |
Gerilim | 600V AC |
Watt | 8700W |
Menşe Ülkesi | US |
Model | uzunluk | Kapsam | Maks. şimdiki | Watt | Gerilim | Çıktı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
088L3621 | 150 ft. | 40 sq. Ft. | 3.1A | 1860W | 600V AC | 12W/ft. | €810.94 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3623 | 300 ft. | 75 sq. Ft. | 6.2A | 3720W | 600V AC | 12W/ft. | €1,179.97 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3624 | 360 ft. | 90 sq. Ft. | 7.4A | 4440W | 600V AC | 12W/ft. | €1,423.40 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3625 | 415 ft. | 105 sq. Ft. | 8.4A | - | 600V AC | 12W/ft. | €1,525.75 | TEKLİF TALEBİ
|
088L3627 | 515 ft. | 130 sq. Ft. | 10.4A | 6240W | 600V AC | 12W/ft. | €1,801.74 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00